Kč982.00
Bez DPH
Kč1188.22
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 26: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
Pro středně těžké obrábění. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem Hrubování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 88mm |
Délka drážky | 38mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140204980 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
MFR Číslo dílu | E2762080 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 8mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 26 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Stoupání | Jemné |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |