Kč3315.00
Bez DPH
Kč4011.15
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 96 Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr s tolerancí js12. Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Hrubování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 123mm |
Délka drážky | 63mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140208179 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
MFR Číslo dílu | EP720908 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 844 |
Počet fléten | 5 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 96 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Stoupání | Jemné |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |