noscriptSada zinkovaných hadicových spon | Cromwell Tools

Matlock

Sada zinkovaných hadicových spon

2 Možnost(i) k dispozici

Neklouzavý šnekový převod. Precizně vyrobeno z nejlepší britské oceli dle BS 5315. Povrchová úprava pasivním zinkem dodává dvojitou ochranu. Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, plynařství, instalatérství a zemědělské výrobě. Obě sady obsahují velikosti 000 až po 8 (průměr 9 až 178 mm). Velikost: OOO. Průměr (mm): min: 9, max: 13. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: MOO. Průměr (mm): min: 13, max: 16. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: OO. Průměr (mm): min: 13, max: 19. Sada obsahuje: 50: 6, 100: 12.
Velikost: O. Průměr (mm): min: 16, max: 22. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: OX. Průměr (mm): min: 19, max: 25. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 1A. Průměr (mm): min: 22, max: 29. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 1. Průměr (mm): min: 25, max: 35. Sada obsahuje: 50: 5, 100: 10.
Velikost: 1X. Průměr (mm): min: 28, max: 41. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 2A. Průměr (mm): min: 31, max: 48. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.
Velikost: 2. Průměr (mm): min: 38, max: 54. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 2X. Průměr (mm): min: 44, max: 60. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-1 of 1

Řádky na stránku:

25

1-1 of 1