noscriptKennedy Magnet silový 30x45x30mm | Cromwell Tools

Kennedy

Magnet silový 30x45x30mm

SKU:

KEN5538130K

Kč587.00

Bez DPH

Kč710.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Magnet ve tvaru podkovy s 4-hrannou funkční plochou. Je dodáván s hladkými upevňovacími otvory.


    Přitažlivá síla v kg (max):
    25mm - 4.5kg,
    30mm - 9.0kg,
    40mm - 11.8kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    45mm

    Celková výška

    30mm

    EAN

    5036140116917

    ECLASS Code

    21020800

    Šířka

    30mm

    Tažná síla

    9g/cm³

    Typ

    Napájecí magnet

    UNSPSC Code

    31380000