noscriptKennedy Magnet silový 25x40x20mm | Cromwell Tools

Kennedy

Magnet silový 25x40x20mm

SKU:

KEN5538120K

Kč562.00

Bez DPH

Kč680.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Magnet ve tvaru podkovy s 4-hrannou funkční plochou. Je dodáván s hladkými upevňovacími otvory.


    Přitažlivá síla v kg (max):
    25mm - 4.5kg,
    30mm - 9.0kg,
    40mm - 11.8kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    40mm

    Celková výška

    20mm

    EAN

    5036140116900

    ECLASS Code

    21020800

    Šířka

    25mm

    Tažná síla

    4.5g/cm³

    Typ

    Napájecí magnet

    UNSPSC Code

    31380000