Kč403.00
Bez DPH
Kč487.63
s DPH
153 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kalené a přesně broušené. VyhovujÍ DIN 6325. Metrické: Velikosti 3mm jsou vyrobeny z nekalené oceli, 4 mm a větší jsou z kvalitní ovrchově kalené měkké oceli
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 40mm |
Druh | 60 |
Krabicové Množství | 100 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr čepu | 4mm |
Standard vedení | DIN 6325 |
UNSPSC Code | 31163203 |
Velikost závitu | 4mm |
Závit | Metrické |