Qualfast

M8x60 HEX HEAD SET SCREW (GR-8.8)

SKU:

QFT6300009E

MPN:

01010.080.060

Kč9999.99

Bez DPH

Kč12099.99

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    •Hexagon Head
    •ISO Metric Thread
    •Class 8.8 - Medium tensile Strength carbon steel, quenched and tempered
    •'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
    •Min. Proof Load 580 MPA
    •DIN 933 / EN 24017 / ISO 4017


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    60mm

    Druh

    8.8

    EAN

    8715492013682

    ECLASS Code

    23152114

    Jízdní vlastnosti

    Šestihran

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Tvar hlavy

    Šestihran

    UNSPSC Code

    31161620

    Velikost závitu

    M8