Kč9999.99
Bez DPH
Kč12099.99
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
•Hexagon Head
•ISO Metric Thread
•Class 8.8 - Medium tensile Strength carbon steel, quenched and tempered
•'As produced' oiled finish (black) - Provides some shelf life but no real corrosion protection in use
•Min. Proof Load 580 MPA
•DIN 933 / EN 24017 / ISO 4017
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 140mm |
Druh | 8.8 |
EAN | 8715492014795 |
ECLASS Code | 23152114 |
Jízdní vlastnosti | Šestihran |
Krabicové Množství | 25 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Směr závitu | Pravá ruka |
Tvar hlavy | Šestihran |
UNSPSC Code | 31161620 |
Velikost závitu | M16 |