Kč9999.99
Bez DPH
Kč12099.99
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
UNC Thread BS1768.
Grade 5 Self-Colour.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Druh | 5 |
ECLASS Code | 23152114 |
Jízdní vlastnosti | Šestihran |
Krabicové Množství | 25 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | BS 1768 DIN 931 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Směr závitu | Pravá ruka |
Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
UNSPSC Code | 31161620 |
Velikost závitu | 1/2 |
Závit | UNC |