Upevňovací prvky a spojovací materiály

Objevte nyní na internetu naše komplexní portfolio šroubů, šroubů, matiček, podložek a těsnění O-kroužků na Cromwell. Jsou k dispozici ve velkém množství nebo jako praktické sady na opravy. Upevňovací prvky jsou nezbytné pro jakoukoli údržbovou sadu nástrojů. Nabízíme definitivní výběr špičkových značek, včetně John Guest®, Arrow Fastening®, Rawl® a našich vlastních značek Kennedy® a Matlock®.

Co jsou to upevňovací prvky?
Užitečné k zajištění komponentu na místě nebo k upevnění dvou komponentů spolu, upevňovací prvky jsou navrženy k propojení dvou bodů.

Proč nakupovat upevňovací prvky?
Ačkoli vždy existují alternativy pro kreativní jedince, upevňovací prvky jsou ekonomickou a efektivní možností, jak zajistit pevné a spolehlivé spojení.

Kdy se používají upevňovací prvky?
Upevňovací prvky jsou široce využívány v řadě odvětví včetně údržby, stavebnictví a inženýrství. Jsou také nezbytnou součástí pro nadšence do domácích prací po celém světě.

Typy upevňovacích prvků
• Upevňovací produkty - Tyto zahrnují položky jako hmoždinky a upevňovací prvky do zdiva, které jsou navrženy k trvalému upevnění komponentu do zdi, sloupu nebo podlahy.

• Klipy a pružiny - Tyto se používají k propojení válcovitých předmětů, jako jsou trubky a kolejnice, ke stěnám a dalším povrchům.

• Sady upevňovacích prvků - Tyto směsi obsahují několik matic a šroubů, šroubů a dalších kombinací, abyste měli přesně to, co potřebujete při práci.

• Magnetické produkty - Pro dočasné upevnění nebo připevnění, které se často otevírá a zavírá, jsou k dispozici magnety všech velikostí a pevností, aby umožnily trvanlivé spojení.

• Hřebíky - Jeden z nejběžněji používaných upevňovacích prvků, hřebíky jsou určeny pro různé úkoly, včetně zednických, oplocení a prkenných prací.

• Matičky a podložky - Jsou k dispozici v široké škále typů a velikostí, tyto odolné komponenty zajistí bezpečné upevnění šroubu bez poškození povrchů.

• Popni, čepy a klíče - Navrženy k poskytnutí trvalého upevnění, popni, čepy a klíče jsou často používány tam, kde je po upevnění stále potřeba pohyb.

• Šrouby a matice - Používají se jak jako trvalá, tak dočasná možnost, šrouby a matice jsou k dispozici v různých provedeních, včetně šroubů na utahování rukou, očkových šroubů pro další spojení a šestihranných šroubů, připevněných šestihranným klíčem a často používaných k výrobě nábytku.

Zvážení při výběru upevňovacích prvků
• Nástroje - často závisí na volbě upevňovacích prvků na typech nástrojů, které vlastníte. Některé produkty mají běžné ovladače dostupné jak v ručních, tak v elektrických nástrojích, zatímco jiné jsou trochu specializovanější.

• Komponenty - typ komponentu, který budete upevňovat, bude mít velký vliv na vaši volbu. Zajištění měděné trubky na stěnu například není tak jednoduché jako přiložení šroubu.

• Hmotnost - upevňování police na zeď vyžaduje porozumění hmotnosti, kterou tyto upevňovací prvky budou muset nést, a typu zdi, do které šroubujete. Často jsou pro tento typ práce nejlepší hmoždinky, protože umožňují pevné uchycení do zdi pro spolehlivé spojení