noscriptQualfast M20 x 260 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M20 x 260 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6001175M

MPN:

.

Kč9.52

Bez DPH

Kč11.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to built to grade 12.9 with a hexagon socket.


    Features and Benefits
    • Strong quenched and tempered alloy steel
    • Deep head for optimum loadability
    • 'As produced' oiled finish (black) - provides a good shelf life


    Typical Applications
    • Suitable for all high tensile applications


    Notes
    • Maximum operating temperature (unplated): 300°C


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    260mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140062405

    Hloubka hlavy

    20mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    30mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    17mm

    Velikost závitu

    M20

    Závit

    Metrické