noscriptQualfast 3/4UNCx5 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

3/4UNCx5 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011463W

MPN:

.

Kč10.66

Bez DPH

Kč12.90

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    5in.

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140072572

    Hloubka hlavy

    0.750mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    5

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    BS 2470

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    1.000mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    9/16mm

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Závit

    UNC