Kč2.78
Bez DPH
Kč3.36
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 12mm |
Druh | 10.9 |
EAN | 5036140310889 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost závitu | M4 |
Závit | Metrické |