noscriptQualfast M12 x 20 SKT BUTTON HEADSCREW BZP (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M12 x 20 SKT BUTTON HEADSCREW BZP (10.9)

SKU:

QFT6044602C

MPN:

.

Kč0.30

Bez DPH

Kč0.36

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    20mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5050420052955

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M12

    Závit

    Metrické