noscriptQualfast 3/8UNCx3/4 SKT BUTTON HEAD SCREW (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

3/8UNCx3/4 SKT BUTTON HEAD SCREW (10.9)

SKU:

QFT6050324L

MPN:

.

Kč987.50

Bez DPH

Kč1194.88

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
    UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
    BSW/BA Dimensions to BS 2470


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    3/4 UNF

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140311695

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    50

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Tlačítko

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk

    Závit

    UNC