Kč2052.00
Bez DPH
Kč2482.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Dimensions to DIN7991
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 16mm |
Druh | 10.9 |
EAN | 5036140309876 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zapuštěné |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost závitu | M3 |
Závit | Metrické |