SKU:
FAB6001002G
MPN:
07000.080.010
Kč682.00
Bez DPH
Kč825.22
s DPH
322 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vyrobeno z legované oceli třídy 12.9, která byla kalena a popouštěna pro zvýšení odolnosti proti korozi a celkové tvrdosti
• Maximální provozní teplota 300 °C z nich dělá robustní výrobek
• Dodáváme v různých délkách vhodných pro vaše potřeby
• Hluboký šestihran zajišťuje optimální schopnost zatížení
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 10mm |
Druh | 12.9 |
Hloubka hlavy | 8mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 13mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 6mm |
Velikost závitu | M8 |
Závit | Metrické |