SKU:
FAB6004521B
MPN:
07010.060.040
Kč795.00
Bez DPH
Kč961.95
s DPH
22 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 12.9 – Legovaná ocel, kalená a temperovaná
• S vysokou hlavou pro optimální zatížení
• Naolejovaný povrch (černý) z výroby – Poskytuje jistou životnost, ale během použití nechrání proti korozi
• Min. zkušební zatížení 970 MPa
• DIN 912 / ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 40mm |
Druh | 12.9 |
Hloubka hlavy | 6mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 10mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 5mm |
Velikost závitu | M6 |
Závit | Metrické |