SKU:
FAB6008105T
MPN:
07160.040.020
Kč327.00
Bez DPH
Kč395.67
s DPH
115 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
• S vysokou hlavou pro optimální zatížení
• Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
• Min. zkušební zatížení 970 MPa
• DIN 912 / ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 20mm |
Druh | 12.9 |
Hloubka hlavy | 4mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | ISO 4762 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 7mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 3mm |
Velikost závitu | M4 |
Závit | Metrické |