Fabory

M12x50 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem BZPBZP(G

SKU:

FAB6008145T

MPN:

07160.120.050

Kč1263.00

Bez DPH

Kč1528.23

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • 6hranná nástrčná hlavice
    • Metrický závit ISO
    • Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
    • S vysokou hlavou pro optimální zatížení
    • Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
    • Min. zkušební zatížení 970 MPa
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    50mm

    Druh

    8.8

    Hloubka hlavy

    12mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    DIN 912 ISO 4762

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    18mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    10mm

    Velikost závitu

    M12

    Závit

    Metrické