Qualfast

M10x60 SKT HEAD CAP SCREW FULLYTHREADED (GR-12.9)

SKU:

QFT6004562C

MPN:

07010.100.060

Kč9999.99

Bez DPH

Kč12099.99

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    60mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    10mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    50

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    16mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    8.0mm

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické