Qualfast

M6x12 SKT SET Šrouby bez vroubkovaného čela(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023232Q

Kč237.00

Bez DPH

Kč286.77

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Metrické ISO - Bez povrchové úpravy
    Standardní (bez povrchové ůpravy)
    ploché - DIN 913
    Pro často přenastavované díly. Typ konce způsobuje nejmenší možné poškozenídílu, ke kterému se připevňuje. Lze použít na tvrzené hřídele, pokud možno s vybroušenou ploškou zajišťující lepší kontakt povrchů. Ideální jako nastavovací šroub, do tenkých stěn a s měkkými hmoždinkami.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    12mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140074750

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Plochý bod

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické