Kč160.00
Bez DPH
Kč193.60
s DPH
45 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické ISO - Bez povrchové úpravy
Standardní (bez povrchové ůpravy)
ploché - DIN 913
Pro často přenastavované díly. Typ konce způsobuje nejmenší možné poškozenídílu, ke kterému se připevňuje. Lze použít na tvrzené hřídele, pokud možno s vybroušenou ploškou zajišťující lepší kontakt povrchů. Ideální jako nastavovací šroub, do tenkých stěn a s měkkými hmoždinkami.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 20mm |
Druh | 45H |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Plochý bod |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M4 |
Závit | Metrické |