Kč1.93
Bez DPH
Kč2.34
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
High tensile alloy steel. Grade 14.9.
Dog Point
For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 5mm |
Druh | 45H |
EAN | 5036140355170 |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Typ hrotu | Psí bod |
UNSPSC Code | 31161505 |
Velikost závitu | M3 |
Závit | Metrické |