Qualfast

M10 x 12 SKT SET SCREW CONE (14.9)

SKU:

QFT6023349M

Kč7.05

Bez DPH

Kč8.53

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    High tensile alloy steel. Grade 14.9. DIN 915.


    Cone Point
    DIN 914. For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    12mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140032477

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Kuželový bod

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické