noscriptMatlock Sada pružinových spon zavř.typ 124ks . | Cromwell Tools

Matlock

Sada pružinových spon zavř.typ 124ks

SKU:

MTL6622280K

MPN:

.

Kč1555.00

Bez DPH

Kč1881.55

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Nástrojové spony z vysoce kvalitní pružinové oceli se světlou pozinkovanou povrchovou úpravou (BZP). Množství v balení: 100. Otevřený typ


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244153

    Materiál

    Uhlíková ocel

    Počet kusů

    124

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Průměr Min - Max

    13.49 - 50.8mm

    Šířka pásu

    6.35 and 12.7mm

    Tloušťka pásu

    0.376; 0.419; 0.457; 0.558; 0.610; 0.711; 0.813; 0.910mm

    Typ hadicové spony

    Froté klip (uzavřený)

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Hornyolt tányérfejű 4-BA Hornyolt tányérfejű 6-BA Hornyolt tányérfejű 8-BA