Kč37.33
Bez DPH
Kč45.17
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Opatřeno zinkovou povrchovou ochranou dle specifikace ZN3 s čistou pasivací. Všechny spony jsou vybaveny ochranou gumou EPM, která je odolná vůči olejům a extrémním teplotám (-50°C to 160°C). Vhodné pro použití v automobilovém
průmyslu, strojírenství, elektroinstalacích apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322691 |
Kapacita | 25mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiálová třída | A4 |
množství balení | 5 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Šířka pásu | 115 kgmm |
Typ | P-Clip s vložkou EPDM |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására |