noscriptKennedy Sady spojovacího materiálu - ocelové šrouby a matice - 600 ks | Cromwell Tools

Kennedy

Sady spojovacího materiálu - ocelové šrouby a matice - 600 ks

SKU:

KEN6154290K

Kč775.00

Bez DPH

Kč937.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Strojní šrouby a matice
    Obsah: M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 a M6 x 25.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146631

    ECLASS Code

    23119090

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Průměrné množství

    600

    Typ produktu

    Sada šroubů a matic

    UNSPSC Code

    31162313

    Velikost

    M3 x 12mm M3 x 16mm M3 x 20mm M4 x 10mm M4 x 12mm M4 x 16mm M4 x 8mm M5 x 10mm M5 x 12mm M5 x 20mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm