noscriptIndexa HLR-40x76 pružina vinutá červená - těžká zátěž . | Cromwell Tools

Indexa

HLR-40x76 pružina vinutá červená - těžká zátěž

SKU:

IND4601674F

MPN:

.

Kč433.00

Bez DPH

Kč523.93

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    76mm

    EAN

    5036140294585

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    R40 x 76

    Průměr drátu (Dd)

    20mm

    Tuhost

    219Nmm

    Typ

    Těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    40mm