Kč123.00
Bez DPH
Kč148.83
s DPH
54 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Indexa |
Délka (L0) | 76mm |
EAN | 5036140294318 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | R20 x 76 |
Průměr drátu (Dd) | 10mm |
Tuhost | 59.7Nmm |
Typ | Těžké zatížení |
UNSPSC Code | 31161905 |
Vnější průměr (DH) | 20mm |