noscriptIndexa EHLY-20x102 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž . | Cromwell Tools

Indexa

EHLY-20x102 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž

SKU:

IND4603334M

MPN:

.

Kč162.00

Bez DPH

Kč196.02

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    102mm

    EAN

    5036140294912

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    G20 x 102

    Průměr drátu (Dd)

    10mm

    Tuhost

    60.6Nmm

    Typ

    Extra těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    20mm