noscriptQualfast M16x20x60 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-1 . | Cromwell Tools

Qualfast

M16x20x60 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-1

SKU:

QFT6101660Z

MPN:

.

Kč265.83

Bez DPH

Kč321.65

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    20mm

    Délka

    60

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140317123

    Hloubka hlavy

    14mm

    Krabicové Množství

    10

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    30mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    10mm

    Velikost závitu

    M16

    Závit

    Metrické