Qualfast

M12x16x50 SKT Šrouby s upínací hlavou a vnitřním šestihranem (GR-1

SKU:

QFT6101250T

Kč112.35

Bez DPH

Kč135.94

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9. Rozměry k průměru těla šroubu podle tolerance h8. Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů. Také pro běžně používané průmyslové razící formy. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Celkový průměr (mm)

    16mm

    Délka

    50

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140054257

    Hloubka hlavy

    12mm

    Krabicové Množství

    25

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    24mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standard vedení

    DIN 610

    UNSPSC Code

    31161517

    Velikost hlavy ovladače

    8mm

    Velikost závitu

    M12

    Závit

    Metrické