Fabory

M30x220 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem(GR-12.9

SKU:

FAB6001222L

MPN:

07000.300.220

Kč778.00

Bez DPH

Kč941.38

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    • Vyrobeno z legované oceli třídy 12.9, která byla kalena a popouštěna pro zvýšení odolnosti proti korozi a celkové tvrdosti
    • Maximální provozní teplota 300 °C z nich dělá robustní výrobek
    • Dodáváme v různých délkách vhodných pro vaše potřeby
    • Hluboký šestihran zajišťuje optimální schopnost zatížení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    220mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    30mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    2

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    45mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    22mm

    Velikost závitu

    M30

    Závit

    Metrické