noscriptQualfast M8 x 10 SROUBY ZAP.HLAVAVN.IMBUS (10.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M8 x 10 SROUBY ZAP.HLAVAVN.IMBUS (10.9)

SKU:

QFT6042069B

Kč1.70

Bez DPH

Kč2.06

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
    Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140037953

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M8

    Závit

    Metrické