Qualfast

M5 x 35 SROUBY ZAP.HLAVAVN.IMBUS (10.9)

SKU:

QFT6042051H

Kč112.00

Bez DPH

Kč135.52

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
    Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    35mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140053359

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické