noscriptQualfast M10 x 60 SROUBY ZAP.HLAVAVN.IMBUS (10.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M10 x 60 SROUBY ZAP.HLAVAVN.IMBUS (10.9)

SKU:

QFT6042097F

Kč5.90

Bez DPH

Kč7.14

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu. Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
    Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    60mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140053397

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické