noscriptQualfast M10x35 SKT SET SCREW - KNURLEDCUP POINT (GR-45H) (14.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

M10x35 SKT SET SCREW - KNURLEDCUP POINT (GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023379T

MPN:

.

Kč14.37

Bez DPH

Kč17.39

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. DIN 916
    Pro rychlé a trvalé umístění kladek a zařízení na šachty. Budou držet pevně i ve špatně odvrtaných otvorech, přerušených profilech, brání uvolnění v důsledku vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují maximální efektivitu upnutí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    35mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140355958

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Vroubkovaný pohár

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické