noscriptEdison Úvazky kabelové černé 9x530mm, 100ks CT16-B | Cromwell Tools

Edison

Úvazky kabelové černé 9x530mm, 100ks

SKU:

EDI5150400K

MPN:

CT16-B

Kč650.00

Bez DPH

Kč786.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Edison

    Délka

    530mm

    EAN

    5036140256132

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    160mm

    MFR Číslo dílu

    CT16-B

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    80kg

    Rozsah provozní teploty

    -40 - 85°C

    Šířka

    9mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703