Edison

Úvazky kabelové přírodní 4,8x370mm, 100ks

SKU:

EDI5151230K

MPN:

CT10-W

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Přírodní

    Brand

    Edison

    Délka

    4.8mm

    EAN

    5036140256262

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    105mm

    MFR Číslo dílu

    CT10-W

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    22kg

    Rozsah provozní teploty

    40-től 85-ig°C

    Šířka

    370mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703