Kč105.00
Bez DPH
Kč127.05
s DPH
19 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Edison |
Délka | 200mm |
EAN | 5036140256019 |
Materiál | Nylonové |
MFR Číslo dílu | CT20-B |
množství balení | 100 |
Pevnost v tahu | 18kg |
Rozsah provozní teploty | -40 - 85°C |
Šířka | 3.6mm |
Typ zámku | Blokovací západka |
UNSPSC Code | 39121703 |