Edison

Úvazky kabelové přírodní 2,5x100mm, 100ks

SKU:

EDI5151000K

MPN:

CT1-W

Kč32.00

Bez DPH

Kč38.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Přírodní

    Brand

    Edison

    Délka

    2.5mm

    EAN

    5036140256163

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    22mm

    MFR Číslo dílu

    CT1-W

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    8kg

    Rozsah provozní teploty

    40-től 85-ig°C

    Šířka

    100mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703