noscriptKennedy Sada koncovek 171ks HS020171KA | Cromwell Tools

Kennedy

Sada koncovek 171ks

SKU:

KEN5156900K

MPN:

HS020171KA

Kč422.00

Bez DPH

Kč510.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 171 kusů
    Vhodné pro spojování, koncovky, izolování elektrických drátů, ochrana tyček a kovových trubiček před korozí a jako ochrana antén. Vyrobeno z bezhalogenového polyolefinu šetrnému k životnímu prostředí, který také zpomaluje šíření ohně - v souladu s RoHS. Provozní teplota těchto koncovek je od 55°C do 125°C, od teploty 70°C se začínají smršťovat a maximálního smrštění dosahují při teplotě 110°C. Poměr smrštění je 2:1 a maximální bezpečné použití je do napětí 600V. Tříděné dle barev.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    30 (100) 60 (34) 90 (36) 1000 (1)m

    EAN

    5036140224636

    Rozsah provozní teploty

    55-től 125-ig°C

    UNSPSC Code

    39121723