Kč545.00
Bez DPH
Kč659.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Cree XPE LED
• Dosvit: 115 m
• Hliníková hlava
• Plastové tělo
• Režimy: zapnuto na 100 % a na 50 %
• Součástí balení je nabíjecí USB kabel
• Baterie: Li-ion
• IPx4"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Edison |
Dobíjecí | Dobíjecí |
Dosvit | 115m |
EAN | 5036140398726 |
ECLASS Code | 27119001 |
Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP) | IPX4 |
Lumeny | 120lm |
Materiál pouzdra | Plast |
Typ | Čelovka |
Typ žárovky | CREE LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Velikost baterie | 3.7V |