noscriptEdison 6 LED SVITILNA NA 2AA BATERIE | Cromwell Tools

Edison

6 LED SVITILNA NA 2AA BATERIE

SKU:

EDI9042550K

Kč332.00

Bez DPH

Kč401.72

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Obsahují 6 jasně bílých LED diod s životností 100 000 hodin. Životnost baterie až 50 hodin. Vyrobeno s přesně obráběné hliníkové slitiny případně černěné. Voděodolné s poutkem na zápěstí. Všechny spoje utěsněny ‘o’ kroužky. Odborně technicky provedeno.
    Používá 2 x "AA" baterie, které dodáváme samostatně - objednací kód: EDI-904-3020K (balení 4 ks).
    Hmotnost: 135 g.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Edison

    Celková délka

    175mm

    Dobíjecí

    Nenabíjecí

    Dosvit

    30m

    EAN

    5036140228085

    ECLASS Code

    27119001

    Hmotnost

    135g

    Lumeny

    30lm

    Materiál pouzdra

    Hliník

    Typ

    Ruční svítilna

    Typ žárovky

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Velikost baterie

    AA

    Životnost baterie

    50hr