noscriptEdison 3W CREE LED svítílna pogumovaná voděodolná EWT003 | Cromwell Tools

Edison

3W CREE LED svítílna pogumovaná voděodolná

SKU:

EDI9045200K

MPN:

EWT003

Kč323.00

Bez DPH

Kč390.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • 3W CREE LED
    • Dosvit: 110 m
    • Doba provozu: 16 hodin
    • Odolná TPE guma
    • Odolnost proti nárazu: 1 m
    • Baterie: 2x D (není součástí balení)
    • IPx7


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Edison

    Celková délka

    220mm

    Dobíjecí

    Nenabíjecí

    Dosvit

    110m

    EAN

    5036140398733

    ECLASS Code

    27119001

    Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP)

    IPX7

    Lumeny

    200lm

    Materiál pouzdra

    Guma

    Typ

    Ruční svítilna

    Typ žárovky

    CREE LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Velikost baterie

    D

    Životnost baterie

    16hr