Edison

Úvazky kabelové přírodní 4,8x430mm, 100ks

SKU:

EDI5151240K

MPN:

CT12-W

Kč255.00

Bez DPH

Kč308.55

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Přírodní

    Brand

    Edison

    Délka

    4.8mm

    EAN

    5036140256279

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    125mm

    MFR Číslo dílu

    CT12-W

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    22kg

    Rozsah provozní teploty

    40-től 85-ig°C

    Šířka

    430mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703