Kč342.00
Bez DPH
Kč413.82
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada 171 kusů
Vhodné pro spojování, koncovky, izolování elektrických drátů, ochrana tyček a kovových trubiček před korozí a jako ochrana antén. Vyrobeno z bezhalogenového polyolefinu šetrnému k životnímu prostředí, který také zpomaluje šíření ohně - v souladu s RoHS. Provozní teplota těchto koncovek je od 55°C do 125°C, od teploty 70°C se začínají smršťovat a maximálního smrštění dosahují při teplotě 110°C. Poměr smrštění je 2:1 a maximální bezpečné použití je do napětí 600V. Tříděné dle barev.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 35m |
EAN | 5036140046542 |
Rozsah provozní teploty | 55-től 125-ig°C |
UNSPSC Code | 39121723 |