Kč6425.00
Bez DPH
Kč7774.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DP513
Sklíčidlo Jacobs 13mm, převodovka do rychla, vysoký točivý moment, boční rukojeť, motor 1/2 HP.
přívod vzduchu: závit 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu *: 144 L/min, závit vřetena: 3/8”- 24. Celková délka: 180mm.
*Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | DP513 |
Délka | 225mm |
EAN | 5036140089075 |
ECLASS Code | 21052003 |
Hmotnost | 1.5kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 89dBA Hangteljesítmény szintje: 101dBA Rezgésbizonytalanság K: 1.32m/s² Rezgésszint: 5.4m/s² |
Kapacita | 13mm |
Kapacita sklíčidla | 13mm |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
MFR Číslo dílu | DP513 |
Napájení | 373W |
Položka | Ovladač vzduchové vrtačky |
Šířka | 44mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
Typ sklíčidla | Klíčem |
UNSPSC Code | 27112703 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Vlastnosti | Jemné ovládání plynu |
Volné otáčky | 500rpm |
Vratnost | Nereverzibilní |
Výška | 160mm |
Zdroj napájení | Vzduch |