Kč9455.00
Bez DPH
Kč11440.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
GA1211L
Pro broušení a upichování. Bezpečnostní pojistka s pákovým ovládáním. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, pružným nosným talířem, přírubami a klíči. Přívod vzduchu se závitem 1/4” NPT pro 10 mm vzduchovou hadici.
Řezací kotouč 115 x 3 x 22mm.
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: *216 L/min.
Hladina hluku: 89dBA
Akustický výkon: 96dBA
Vibrace: 4.0m/s
Závit vřetena: M10 x 1.5mm
Celková délka: 240mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | GA1211L |
Délka | 224mm |
EAN | 5036140089150 |
ECLASS Code | 21051314 |
Hmotnost | 1.8kg |
Informace o hluku/vibracích | Bizonytalansági szint K: 2.4m/s² Hangnyomásszint: 89dBA |
Napájení | 525W |
Obsahuje | Klíč Pomocná rukojeť |
Položka | Vzduchová úhlová bruska |
Průměr kotouče | 4.5in. |
Spotřeba vzduchu | 6CFM |
Umístění výfuku | Fronta |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Velikost vřetena | 3/8" - 24" |
Vlastnosti škrticí klapky | Plynová páka |
Volné otáčky | 12,000rpm |
Výška | 92mm |
Záruka výrobce | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Zdroj napájení | Vzduch |